Haupa - Strips Sort (UV) 610 x 9,0mm - 262638
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 9 mm
Båndlengde - 610 mm
Båndlås - Plasttunge/-nese
Farge - Svart
Båndtykkelse - 3 mm
Emballasje og betingelser
50 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
04011923099299
Elnummer
1300149
Leverandørens varenummer
262638
Typebeskrivelse
1300149
Båndbredde:
9 mm
Båndlengde:
610 mm
Båndlås:
Plasttunge/-nese
Farge:
Svart
Båndtykkelse:
3 mm
Temperaturområde for montasje:
-40...85 °C
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Andre
MIL-godkjent:
Ja
UL-godkjenning:
Ja