Haupa - Syl rund 100mm klinge - 103470

KopierKopier
Haupa - Syl rund 100mm klinge

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Gjennomgående stift - Ja

  • Materiale - Andre

  • Total lengde - 100 mm

  • Bladdiameter - 25 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923155155

Elnummer

8808613

Leverandørens varenummer

103470

Typebeskrivelse

Skrutrekkere

Form:

Rund

Gjennomgående stift:

Ja

Materiale:

Andre

Total lengde:

100 mm

Bladdiameter:

25 mm

Materiale i håndtak:

Plast

Syl med ø6mm rund klinge og 100mm lang. 2-komponent skaft i PP/TPE materiale som gir et godt grep. Klingen er i herdet molybden-vanadium stål