Haupa - T-skrutrekker 1000V HX6 - 110062

KopierKopier
Haupa - T-skrutrekker 1000V HX6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fastnøkkelbredde - 6 mm

  • Modell / utførelse - T-håndtak

  • Total lengde - 200 mm

  • Med hull - nei

  • Isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923050726

Elnummer

8876860

Leverandørens varenummer

110062

Typebeskrivelse

8876860

Fastnøkkelbredde:

6 mm

Modell / utførelse:

T-håndtak

Total lengde:

200 mm

Med hull:

nei

Isolert:

Ja

Skaftengde:

120 mm

Med kulehode:

nei

Med tapp:

nei

Tyverisikret modell:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Dobbeltisolert 1000V T-nøkkel med unbrako (HX).