Haupa - T-skrutrekker 1000V HX8 - 110064
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastnøkkelbredde - 8 mm
Modell / utførelse - T-håndtak
Total lengde - 200 mm
Med hull - nei
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923050757
Elnummer
8876861
Leverandørens varenummer
110064
Typebeskrivelse
8876861
Fastnøkkelbredde:
8 mm
Modell / utførelse:
T-håndtak
Total lengde:
200 mm
Med hull:
nei
Isolert:
Ja
Skaftengde:
120 mm
Med kulehode:
nei
Med tapp:
nei
Tyverisikret modell:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Dobbeltisolert 1000V T-nøkkel med unbrako (HX).