Haupa - Tapetkniv proff - 200027
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bladlengde - 60 mm
Formen på bladet - Rett
Kabelkniv - nei
Brytebladkniv - Ja
Med sperre - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4011923064792
Elnummer
8808816
Leverandørens varenummer
200027
Typebeskrivelse
Avisoleringsverktøy
Bladlengde:
60 mm
Formen på bladet:
Rett
Kabelkniv:
nei
Brytebladkniv:
Ja
Med sperre:
nei
Total lengde:
155 mm
Med glidesko:
Ja
Med skrape:
nei
Sammenleggbar:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Uttrekkbar:
Ja
Automatisk tilbaketrekking:
nei
Solid tapetkniv for kutting av plast, tapet, gipsplater, lær, tepper etc. Automatisk bladlås og reserveblader i håndtak.


