Haupa - Trekkefjær 60 meter FOX - 143052
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Plast
Hodeform - Andre
Form - Andre
Lengde - 60 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923437961
Elnummer
8808731
Leverandørens varenummer
143052
Typebeskrivelse
Annet
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Plast
Hodeform:
Andre
Form:
Andre
Lengde:
60 m
Materialkvalitet:
Andre
Bredde / diameter trekketråd:
4,5 mm
Materialtykkelse trekketråd:
4,5 mm
Gjengeforbindelse:
Ja
Diameter trommel/ring:
330 mm
Vridd:
nei
60 meter trekkefjær på stående stålstativ. Tykkelse på trekkefjøra er ø 4,5mm.
Produsert i plastbelagt glassfiber for å skape en slitesterk, men fortsatt torsjonsstiv fjær.
Fjæren har sine begrensninger på trekkesiden, og bør brukes til å gå gjennom eks. rør, senere benyttes trekkesnor for så å trekke ledningene.
Fjærens styrke ligger i å ivareta skyvekraften gjennom hele gjennomføringen, samt fleksibilitet til å finne veien gjennom.
Produsert i plastbelagt glassfiber for å skape en slitesterk, men fortsatt torsjonsstiv fjær.
Fjæren har sine begrensninger på trekkesiden, og bør brukes til å gå gjennom eks. rør, senere benyttes trekkesnor for så å trekke ledningene.
Fjærens styrke ligger i å ivareta skyvekraften gjennom hele gjennomføringen, samt fleksibilitet til å finne veien gjennom.


