Haupa - Trekkefjær nylon 15 meter - 150478
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Plast
Hodeform - Andre
Form - Andre
Lengde - 15 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4011923139285
Elnummer
8808804
Leverandørens varenummer
150478
Typebeskrivelse
Trekkefjær nylon
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Plast
Hodeform:
Andre
Form:
Andre
Lengde:
15 m
Materialkvalitet:
Stål
Farge:
Svart
Bredde / diameter trekketråd:
4 mm
Materialtykkelse trekketråd:
4 mm
Gjengeforbindelse:
nei
Vridd:
nei
Produsert i strukket "Bayer-nylon" med 12cm fleksible stålfjører og frontstykker med øye i begge ender for enkel trekking. Tykkelse 4mm.


