Haupa - Trekkefjær nylon 20 meter - 150480

KopierKopier
Haupa - Trekkefjær nylon 20 meter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelsesområde - Installasjonsrør

  • Materiale - Plast

  • Hodeform - Andre

  • Form - Andre

  • Lengde - 20 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4011923139292

Elnummer

8808805

Leverandørens varenummer

150480

Typebeskrivelse

Trekkefjær nylon

Anvendelsesområde:

Installasjonsrør

Materiale:

Plast

Hodeform:

Andre

Form:

Andre

Lengde:

20 m

Materialkvalitet:

Stål

Farge:

Svart

Bredde / diameter trekketråd:

4 mm

Materialtykkelse trekketråd:

4 mm

Gjengeforbindelse:

nei

Vridd:

nei

Produsert i strukket "Bayer-nylon" med 12cm fleksible stålfjører og frontstykker med øye i begge ender for enkel trekking. Tykkelse 4mm.