Haupa - Trekkefjær FIX på hjul 120m - 143168
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Plast
Hodeform - Andre
Form - Rund
Lengde - 120 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923440787
Elnummer
8876819
Leverandørens varenummer
143168
Typebeskrivelse
8876819
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Plast
Hodeform:
Andre
Form:
Rund
Lengde:
120 m
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Grønn
Bredde / diameter trekketråd:
7,5 mm
Materialtykkelse trekketråd:
7,5 mm
Gjengeforbindelse:
Ja
Vridd:
nei
120 meter glassfiber trekkefjær Ø7,5mm.
Stødig stativ med hjul.
Leveres med M12 endestykke og tupp med øye.
Stødig stativ med hjul.
Leveres med M12 endestykke og tupp med øye.


