Haupa - Trekkefjær stål 25 meter - 150158
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Metall
Hodeform - Andre
Form - Andre
Lengde - 25 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923058876
Elnummer
8835633
Leverandørens varenummer
150158
Typebeskrivelse
Trekkefjær stål 25 meter
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Metall
Hodeform:
Andre
Form:
Andre
Lengde:
25 m
Materialkvalitet:
Stål
Bredde / diameter trekketråd:
3,5 mm
Materialtykkelse trekketråd:
3,5 mm
Gjengeforbindelse:
nei
Vridd:
nei
Trekkefjær av stål uten frontfjør. Messinghode i front, øye i ende.


