Haupa - TRESKRUE Panhode 4,2X32 PH2 PAKN 100 STK 790332 - 790332
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Hodeform - Halvrundt hode
Sportype - Phillips PH
Gjengediameter - 4,2 mm
Lengde - 32 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923512897
Elnummer
1305806
Leverandørens varenummer
790332
Typebeskrivelse
Monteringsskrue panhode
Materiale:
Andre
Hodeform:
Halvrundt hode
Sportype:
Phillips PH
Gjengediameter:
4,2 mm
Lengde:
32 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Herdet:
nei
Selventrende galvanisert monteringsskrue med halvrundt hode (panhode) og Phillips PH2 spor.