Haupa - Triax LT40 kryss- punktlaser - 815365
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Laserklasse - Andre
Datalogger - nei
Roterende signalrute - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Vekt - 0,47 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070246815099
Elnummer
8808718
Leverandørens varenummer
815365
Typebeskrivelse
Måleverktøy
Laserklasse:
Andre
Datalogger:
nei
Roterende signalrute:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Vekt:
0,47 kg
Bølgelengde:
635 nm
Grensesnitt:
nei
Batteritype (form):
Andre
Kapslingsfarge:
Grønn
Bredde:
57 mm
Høyde:
97 mm
Lengde:
110 mm
Kryss/punkt laser