Haupa - Tut til 2-komponent lim - 170234
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Sammensetting/montering
Herdingsmetode - Andre
Farge - Andre
Fysisk form - Andre
Innhold - 0 ml
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923573324
Elnummer
8876896
Leverandørens varenummer
170234
Typebeskrivelse
8876896
Bruksområde:
Sammensetting/montering
Herdingsmetode:
Andre
Farge:
Andre
Fysisk form:
Andre
Innhold:
0 ml
Gjennomsiktig:
nei
Maks. temperatur:
120 °C
Arbeidstid:
0...0 s
Vannfast:
Ja
Emballasje:
Andre
Med pensel:
nei
Nettovekt:
20 g
Blandingstut for 2-komponent lim, Haupa HUPmega 170220.