Haupa - Uisolerte endehylser 1,0x10mm - 270078
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 1 mm²
Hylselengde - 10 mm
Isolert - nei
Farge - Tinn
Emballasje og betingelser
1000 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923087050
Elnummer
2000725
Leverandørens varenummer
270078
Typebeskrivelse
Uisolerte Endehylser 1,0x10
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
1 mm²
Hylselengde:
10 mm
Isolert:
nei
Farge:
Tinn
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
Presses på kabelen med krympetang. Hylsene er produsert i fortinnet elektrolytisk kobber. Dimensjoner i henhold til DIN 46228, del 1. Endehylse på eks: 4x12mm vil si kabel på 4mm² x hylselengde 12mm. Leveres i pakningspose a/1000stk.


