Haupa - Uisolerte endehylser 10x18mm - 270112

KopierKopier
Haupa - Uisolerte endehylser 10x18mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 10 mm²

  • Hylselengde - 18 mm

  • Isolert - nei

  • Farge - Tinn

Emballasje og betingelser

  • 250 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923087531

Elnummer

2000736

Leverandørens varenummer

270112

Typebeskrivelse

Uisolerte Endehylser 10x18

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

10 mm²

Hylselengde:

18 mm

Isolert:

nei

Farge:

Tinn

Halogenfri:

Ja

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

Uisolerte Endehylser 10x18