Haupa - Uisolerte endehylser 2,5x7mm - 270088

KopierKopier
Haupa - Uisolerte endehylser 2,5x7mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²

  • Hylselengde - 7 mm

  • Isolert - nei

  • Farge - Tinn

Emballasje og betingelser

  • 1000 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923087210

Elnummer

2000729

Leverandørens varenummer

270088

Typebeskrivelse

Uisolerte Endehylser 2,5x7

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

2,5 mm²

Hylselengde:

7 mm

Isolert:

nei

Farge:

Tinn

Halogenfri:

Ja

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

Presses på kabelen med krympetang. Hylsene er produsert i fortinnet elektrolytisk kobber. Dimensjoner i henhold til DIN 46228, del 1. Endehylse på eks: 4x12mm vil si kabel på 4mm² x hylselengde 12mm. Leveres i pakningspose a/1000stk.