Haupa - Uisolerte endehylser 50x22mm - 270131
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 50 mm²
Hylselengde - 22 mm
Isolert - nei
Farge - Tinn
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923087685
Elnummer
2000743
Leverandørens varenummer
270131
Typebeskrivelse
Uisolerte Endehylser 50x22
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
50 mm²
Hylselengde:
22 mm
Isolert:
nei
Farge:
Tinn
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
Presses på kabelen med krympetang. Hylsene er produsert i fortinnet elektrolytisk kobber. Dimensjoner i henhold til DIN 46228, del 1. Endehylse på eks: 4x12mm vil si kabel på 4mm² x hylselengde 12mm. Leveres i pakningspose a/100stk.


