Haupa - Unbrako 1/4" 1000V 5mm - 110844
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/4"
Lengde - 55 mm
12-kant pipe - nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923455972
Elnummer
8835714
Leverandørens varenummer
110844
Typebeskrivelse
Umbrako 1/4" 1000V 5mm
Tilkoblingsstørrelse:
1/4"
Lengde:
55 mm
12-kant pipe:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Umbrako 1/4" 1000V 5mm