Haupa - Unbrakonøkkel sett 1,5-10mm 9stk - 100921

KopierKopier
Haupa - Unbrakonøkkel sett 1,5-10mm 9stk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelser - 10...15 mm

  • Antall nøkler - 9

  • Med kulehode - Ja

  • Modell / utførelse - Kassett

  • Type håndtak - Rettvinklet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4011923572884

Elnummer

8840670

Leverandørens varenummer

100921

Typebeskrivelse

8840670

Størrelser:

10...15 mm

Antall nøkler:

9

Med kulehode:

Ja

Modell / utførelse:

Kassett

Type håndtak:

Rettvinklet

Farge:

Andre

Unbrakonøkler med kuletupp
Inneholder 9 nøkler; 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm