Haupa - Unbrakosett kuleform 8 deler - 100915
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelser - 2...10 mm
Antall nøkler - 8
Med kulehode - Ja
Modell / utførelse - Kassett
Type håndtak - Rettvinklet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923049744
Elnummer
8809937
Leverandørens varenummer
100915
Typebeskrivelse
Umbrako sett kuleform 8 deler
Størrelser:
2...10 mm
Antall nøkler:
8
Med kulehode:
Ja
Modell / utførelse:
Kassett
Type håndtak:
Rettvinklet
Farge:
Andre
Umbrako sett kuleform 8 deler


