Haupa - Unbrakosett med 7 nøkler - 100634
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelser - 10...25 mm
Antall nøkler - 7
Med kulehode - nei
Modell / utførelse - Foldehåndtak
Type håndtak - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4011923047658
Elnummer
8808600
Leverandørens varenummer
100634
Typebeskrivelse
Diverse
Størrelser:
10...25 mm
Antall nøkler:
7
Med kulehode:
nei
Modell / utførelse:
Foldehåndtak
Type håndtak:
Andre
Farge:
Andre
Chrome-vanadium stål. WS: 7stk: 2,5-3-4-5-6-8-10mm