Haupa - VDE Klinge til momenttrekker HX4,5 - 102768
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bladlengde - 195 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Haupa VarioTQ
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011923567965
Elnummer
8876855
Leverandørens varenummer
102768
Typebeskrivelse
8876855
Bladlengde:
195 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
1000V skrutrekker klinge beregnet for Haupa VarioTQ momentskrutrekker. Se el.nr: 8876858.