Haupa - Verktøy koffert 1000V Delux 54 deler - 220135

KopierKopier
Haupa - Verktøy koffert 1000V Delux 54 deler

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stjerneskrutrekkere PH - 2

  • Antall stjerneskrutrekkere PZ - 0

  • Antall sporskrutrekkere - 4

  • Antall tenger - 4

  • Antall ringnøkler - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923077334

Elnummer

8808786

Leverandørens varenummer

220135

Typebeskrivelse

1000V Veske "Delux" 54deler

Antall stjerneskrutrekkere PH:

2

Antall stjerneskrutrekkere PZ:

0

Antall sporskrutrekkere:

4

Antall tenger:

4

Antall ringnøkler:

0

Antall pipenøkler:

4

Antall kombinasjonsnøkler:

0

Antall piper:

7

Antall innvendig sekskant nøkler:

0

Antall fastnøkler:

7

Antall skiftenøkler:

0

Antall skraller:

1

Antall innsatser:

0

Antall Bits:

0

Totalt antall verktøy:

54

Emballasje:

Koffert

Antall Torx-skrutrekkere:

0

Antall dreiehåndtak:

0

Antall meisler og pigger:

0

Antall hammere:

0

Antall sager:

0

Antall filer:

0

Antall trebor:

0

Antall steinbor:

0

Antall HSS spiralbor:

0

Antall styrebor:

0

Antall trinnbor:

0

Antall forsenkingsbor:

0

Antall hullsager:

0

Antall kabelkuttere:

1

Antall multifunksjonsverktøy:

0

Antall koaksialverktøy:

0

Antall fiberverktøy:

0

Oppløsning videoinngang:

0

Antall testverktøy:

0

Elektromontørsett:

Ja

Varme-/sanitærmontørsett:

nei

Verktøykoffert Deluxe, med 54stk 1000V verktøy i en solid rød lærkoffert med 2 låser. | Inneholder: | Skrutrekkere 1000V flat: 2,5 - 4 - 5,5 - 6,5mm | Skrutrekker 1000V PH1 og PH2 | Pipetrekkere 1000V, 5,5 - 7 - 8 - 10mm | Kombinasjonstang 1000V, 185mm | Spisstang 1000V, 200mm | Spisstang bøyd 1000V, 200mm | Avmantlingstang 1000V, 160mm | Piper 1000V: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16mm | Fastnøkler 1000V: 10 - 11 - 12 - 13 - 19 - 22 - 24mm | Dekkhetter 1000V, str 1 - 2 - 3 | Plasttang 1000V | Plastklype 1000V, 160mm | T-håndtak 1000V, med lås 1/2" | Skralle 1000V, 1/2" | Kniv 1000V | Kabelkutter 1000V | tape 1000V, rød og grå | NH sikringshanske | 1000V gummihansker str 9