Haupa - Verktøy koffert Lifesaver - 220400

KopierKopier
Haupa - Verktøy koffert Lifesaver

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stjerneskrutrekkere PH - 2

  • Antall stjerneskrutrekkere PZ - 3

  • Antall sporskrutrekkere - 5

  • Antall tenger - 3

  • Antall ringnøkler - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923155926

Elnummer

8808733

Leverandørens varenummer

220400

Typebeskrivelse

Verktøyvesker

Antall stjerneskrutrekkere PH:

2

Antall stjerneskrutrekkere PZ:

3

Antall sporskrutrekkere:

5

Antall tenger:

3

Antall ringnøkler:

0

Antall pipenøkler:

7

Antall kombinasjonsnøkler:

0

Antall piper:

0

Antall innvendig sekskant nøkler:

7

Antall fastnøkler:

16

Antall skiftenøkler:

0

Antall skraller:

0

Antall innsatser:

0

Antall Bits:

0

Totalt antall verktøy:

0

Emballasje:

Koffert

Antall Torx-skrutrekkere:

0

Antall dreiehåndtak:

0

Antall meisler og pigger:

0

Antall hammere:

0

Antall sager:

0

Antall filer:

0

Antall trebor:

0

Antall steinbor:

0

Antall HSS spiralbor:

0

Antall styrebor:

0

Antall trinnbor:

0

Antall forsenkingsbor:

0

Antall hullsager:

0

Antall kabelkuttere:

2

Antall multifunksjonsverktøy:

0

Antall koaksialverktøy:

0

Antall fiberverktøy:

0

Oppløsning videoinngang:

0

Antall testverktøy:

1

Elektromontørsett:

Ja

Varme-/sanitærmontørsett:

nei

Verktøykoffert 1000V, i aluminium med 54 deler isolert verktøy. (830x550x300mm, vekt 37kg) Inneholder: 2C-VDE skrutrekkere, flat: 5 - 5,5 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13mm 2C-VDE "elektrikerens skrutrekkere": 2,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150mm 2C-VDE skrutrekkere PH1 og 2 2C-VDE skrutrekkere PZ0 - 1 - 2 VDE unbrakonøkler: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 VDE fastnøkler: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32mm Nøkkel for sikringsskap Hansker str 10
VDE beskyttelsesmaske VDE sikkerhetsgrep VDE elektrikerstøvler str 42 VDE isolert gulvmatte VDE gummimatte 600mm VDE plast, hurtigklemmer - 160mm (2 deler) Hurtigadapter 10mm (4 deler) Sikkerhetsbelte 1400mm Fallstopp-brems og 2m komprimert tau VDE kniv med ekstra sterkt blad VDE kabelkutter 200mm VDE kombinasjonstang 185mm VDE sideavbiter 185mm VDE spisstang 200mm VDE avisoleringstang 160mm VDE pinsett 150mm Fallbelte/sele type A Volt-tester