Haupa - Verktøybelte - 220224
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Antall lommer - 10
Med hammerholder - Ja
Lengde - 880 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923491505
Elnummer
8876891
Leverandørens varenummer
220224
Typebeskrivelse
8876891
Materiale:
Plast
Antall lommer:
10
Med hammerholder:
Ja
Lengde:
880 mm
Praktisk verktøybelte med 10 oppbevaringslommer og hammerholder.
Produsert i 600D Polyester.
880mm langt og 0,35kg.
Produsert i 600D Polyester.
880mm langt og 0,35kg.


