Haupa - Verktøykoffert montørsett med el-verktøy - 220305
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stjerneskrutrekkere PH - 2
Antall stjerneskrutrekkere PZ - 0
Antall sporskrutrekkere - 4
Antall tenger - 3
Antall ringnøkler - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923175962
Elnummer
8809949
Leverandørens varenummer
220305
Typebeskrivelse
Verktøykoffert Montørsett
Antall stjerneskrutrekkere PH:
2
Antall stjerneskrutrekkere PZ:
0
Antall sporskrutrekkere:
4
Antall tenger:
3
Antall ringnøkler:
0
Antall pipenøkler:
0
Antall kombinasjonsnøkler:
0
Antall piper:
0
Antall innvendig sekskant nøkler:
7
Antall fastnøkler:
0
Antall skiftenøkler:
0
Antall skraller:
0
Antall innsatser:
0
Antall Bits:
17
Totalt antall verktøy:
24
Emballasje:
Koffert
Antall Torx-skrutrekkere:
0
Antall dreiehåndtak:
0
Antall meisler og pigger:
0
Antall hammere:
0
Antall sager:
2
Antall filer:
0
Antall trebor:
6
Antall steinbor:
6
Antall HSS spiralbor:
6
Antall styrebor:
0
Antall trinnbor:
0
Antall forsenkingsbor:
0
Antall hullsager:
0
Antall kabelkuttere:
2
Antall multifunksjonsverktøy:
0
Antall koaksialverktøy:
0
Antall fiberverktøy:
0
Oppløsning videoinngang:
0
Antall testverktøy:
0
Elektromontørsett:
Ja
Varme-/sanitærmontørsett:
nei