Haupa - Verktøyveske med gummibunn og lommer - 220061
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 20
Høyde - 280 mm
Materialkvalitet - Polyester (PET)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923169794
Elnummer
8808845
Leverandørens varenummer
220061
Typebeskrivelse
Verktøy veske
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
20
Høyde:
280 mm
Materialkvalitet:
Polyester (PET)
Med skulderreim:
Ja
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
320 mm
Dybde:
190 mm
Verktøy veske med gummi bunn