Haupa - Vernebriller, sport - 120088

KopierKopier
Haupa - Vernebriller, sport

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Material glass - Polykarbonat (PC)

  • Rammemeteriale - Plast

  • Passer over lesebriller - nei

  • Farve på glasset - Fargeløs

  • Størrelse - Universal

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923155971

Elnummer

8809932

Leverandørens varenummer

120088

Typebeskrivelse

Vernebriller, sport

Material glass:

Polykarbonat (PC)

Rammemeteriale:

Plast

Passer over lesebriller:

nei

Farve på glasset:

Fargeløs

Størrelse:

Universal

Løst glass:

nei

Med sideklaffer og øvre klaffer:

nei

Forspeilet:

nei

Antirefleksbehandlede glass:

nei

Ripesikker:

nei

Duggfri:

nei

Justerbar:

nei

Rammefarge:

Svart

Type lufting:

Uten

Vernebriller, sport