Haupa - Vinklet mini-baufil 150mm - 200290
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sagbladlengde - 150 mm
Festeskrue - nei
Bøyleutførelse - Rundt rør
Utført med håndtak - Rett
Materiale i håndtak - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923018504
Elnummer
8808662
Leverandørens varenummer
200290
Typebeskrivelse
Sag
Sagbladlengde:
150 mm
Festeskrue:
nei
Bøyleutførelse:
Rundt rør
Utført med håndtak:
Rett
Materiale i håndtak:
Andre
Baufil


