Haupa - Visir for hjelm, øyevern - 120010

KopierKopier
Haupa - Visir for hjelm, øyevern

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med pannebånd - nei

  • Med hakebeskyttelse - nei

  • Sammenleggbar - nei

  • Lysbueprøvet - Ja

  • Materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923055028

Elnummer

8808735

Leverandørens varenummer

120010

Typebeskrivelse

Øyevern

Med pannebånd:

nei

Med hakebeskyttelse:

nei

Sammenleggbar:

nei

Lysbueprøvet:

Ja

Materiale:

Andre

Kondensring:

Ja

Løst glass:

nei

Visir for hjelm