Haupa - Visir proff - 150377
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med pannebånd - nei
Med hakebeskyttelse - nei
Oppfellbar - nei
Lysbueprøvet - Ja
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923162818
Elnummer
8808736
Leverandørens varenummer
150377
Typebeskrivelse
Øyevern
Med pannebånd:
nei
Med hakebeskyttelse:
nei
Oppfellbar:
nei
Lysbueprøvet:
Ja
Materiale:
Andre
Kondensring:
Ja
Løst glass:
nei
Beskyttelse for kortslutning og lysbuer. Skjermen er i akryl med komfortabel festeanordning og justeringsmuligheter.


