Haupa - Vix Lærling pakke Kit1 Haupa - 220061/Z1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stjerneskrutrekkere PH - 2
Antall stjerneskrutrekkere PZ - 2
Antall sporskrutrekkere - 4
Antall tenger - 4
Antall ringnøkler - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072572000972
Elnummer
8876990
Leverandørens varenummer
220061/Z1
Typebeskrivelse
8876990
Antall stjerneskrutrekkere PH:
2
Antall stjerneskrutrekkere PZ:
2
Antall sporskrutrekkere:
4
Antall tenger:
4
Antall ringnøkler:
0
Antall pipenøkler:
0
Antall kombinasjonsnøkler:
0
Antall piper:
0
Antall innvendig sekskant nøkler:
8
Antall fastnøkler:
0
Antall skiftenøkler:
1
Antall skraller:
0
Antall innsatser:
0
Antall Bits:
17
Totalt antall verktøy:
44
Emballasje:
Veske
Antall Torx-skrutrekkere:
0
Antall dreiehåndtak:
0
Antall meisler og pigger:
0
Antall hammere:
1
Antall sager:
1
Antall filer:
0
Antall trebor:
0
Antall steinbor:
0
Antall HSS spiralbor:
0
Antall styrebor:
0
Antall trinnbor:
0
Antall forsenkingsbor:
0
Antall hullsager:
0
Antall kabelkuttere:
1
Antall multifunksjonsverktøy:
1
Antall koaksialverktøy:
0
Antall fiberverktøy:
0
Oppløsning videoinngang:
0
Antall testverktøy:
0
Elektromontørsett:
Ja
Varme-/sanitærmontørsett:
nei
8808815 Snekkerhammer i helsmidd stål med gummiert håndtak 454g (16oz)
8808816 Solid tapetkniv i metall, automatisk bladlås og reserveblader i håndtak.
8876993 Junior baufil med 150 mm blad.
1805110 Isolasjonsteip VDE 15mm 10m, Sort
8808625 Skrutrekkersett PH 1000V, VDE, 2-komponent håndtak for godt grep.
8808614 Skrutrekker PZ/FL1 1000V, VDE, 2-komponent håndtak for godt grep.
8808615 Skrutrekker PZ/FL2 1000V 2-komponent håndtak for godt grep.
8809937 Umbrakosett 8-deler
8809911 Skiftenøkkel 200mm
8808813 Skapnøkkel universal
8808699 Tangsett 1000V, VDE, 2-komponent håndtak for godt grep.
8876153 Meterstokk, glassfiber, 2 m
8876994 Vater, glassfiber, 400 mm
8808742 Tømmerblyant, 150mm
8809932 Vernebriller, sport
8808635 Bitssett 17 deler med holder
8808845 Praktisk verktøyveske med gummibunn.


