Haupa - Volt tester Proff LCD - 103808

KopierKopier
Haupa - Volt tester Proff LCD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Testtype - 2-polet

  • Spenningsindikering - LED

  • Spenningsmåleområde - 6...1000 V

  • Indikering av dreieretning - nei

  • Kontinuitetstest - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923178437

Elnummer

8808639

Leverandørens varenummer

103808

Typebeskrivelse

Diverse

Testtype:

2-polet

Spenningsindikering:

LED

Spenningsmåleområde:

6...1000 V

Indikering av dreieretning:

nei

Kontinuitetstest:

nei

Lengde:

300 mm

Intern grunnbelastning:

nei

Sjaltbar last:

nei

Enpolet faseindikasjon:

nei

Berøringsfri spenningsindikasjon:

nei

Momentanverdilagring:

nei

Bakgrunnsbelyst LCD:

Ja

Testprobe-beskyttelse:

Ja

Målepunktbelysning:

nei

Kan benyttes I fuktige omgivelser:

nei

Strømforsyning:

Batteri

Målekretskategori:

CAT IV

Et robust, gummiert, måleinstrument (IP65) som måler spenning mellom 6-1000V AC/DC med LCD bakgrunnsbelyst display med 4 siffer som tenner automatisk med innebygd lyssensor. Polaritetskontroll / faseretning, diodetest og kontinuitetstesting. Separat testmulighet av jordfeilsbrytere. Målespissenes plassering gjør det lett å kontrollere stikkontakter med enhåndsgrep. Hvit lysdiode for arbeidsbelysning. Indikerer spenning selv med tomme batterier. Optisk varsel før kontakt med høy spenning Kontinuitetstest 0-2000kΩ med lydsignal Fasefølgevisning >100V Sertifisert for EN61243-3, DIN VDE 0682-401, TUV/GS KAT IV 1000V Frekvens 0-400Hz Batteri 2xAAA LR03 medfølger Lev. med målespiss-beskyttelse og adaptere for enhåndsmåling av Schuko og CEE