Haupa - Volttester "Proff" 12-690V - 103820

KopierKopier
Haupa - Volttester "Proff" 12-690V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Testtype - 2-polet

  • Spenningsindikering - LED

  • Spenningsmåleområde - 12...690 V

  • Indikering av dreieretning - nei

  • Kontinuitetstest - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923172688

Elnummer

8808638

Leverandørens varenummer

103820

Typebeskrivelse

Diverse

Testtype:

2-polet

Spenningsindikering:

LED

Spenningsmåleområde:

12...690 V

Indikering av dreieretning:

nei

Kontinuitetstest:

Ja

Lengde:

300 mm

Intern grunnbelastning:

nei

Sjaltbar last:

nei

Enpolet faseindikasjon:

nei

Berøringsfri spenningsindikasjon:

nei

Momentanverdilagring:

nei

Bakgrunnsbelyst LCD:

nei

Testprobe-beskyttelse:

Ja

Målepunktbelysning:

nei

Kan benyttes I fuktige omgivelser:

nei

Strømforsyning:

Fra testobjekt (uten batteri)

Målekretskategori:

CAT IV

Et robust, gummiert, måleinstrument som måler spenning mellom 12-690V AC/DC i syv steg med LED-indikatorer. (12 - 24 - 48 - 120 - 230 - 400- 690V) Polaritetskontroll / faseretning og kontinuitetstesting. Separat testmulighet av jordfeilsbrytere. Målespissenes plassering gjør det lett å kontrollere stikkontakter med enhåndsgrep. Optisk varsel før kontakt med høy spenning Kontinuitetstest 0-500kΩ Fasefølgevisning >100V Sertifisert for EN61243-3, DIN VDE 0682-401, TUV/GS KAT IV 1000V Frekvens 0-400Hz Batteri 2xAAA LR03 medfølger Lev. med målespiss-beskyttelse og adaptere for enhåndsmåling av Schuko og CEE