Haupa - Volttester Profi LCD Plus II - 103826
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Maks spennings-måleområde AC - 1000 V
Maks spennings-måleområde DC - 1400 V
Maks strøm-måleområde AC - 0 A
Maks strøm-måleområde DC - 0 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923574758
Elnummer
8876862
Leverandørens varenummer
103826
Typebeskrivelse
8876862
Indikering:
Digital
Maks spennings-måleområde AC:
1000 V
Maks spennings-måleområde DC:
1400 V
Maks strøm-måleområde AC:
0 A
Maks strøm-måleområde DC:
0 A
Multi-visning:
nei
Valg av måleområde:
Automatisk
Lavest oppløsning AC-spenning:
Andre
Lavest oppløsning DC-spenning:
Andre
Lavest oppløsning AC-strøm:
Andre
Lavest oppløsning DC-strøm:
Andre
Maks motstandsmåleområde:
1 MOhm
Milliohmmåling med 4-lederteknikk (Kelvintilkobling):
nei
Laveste oppløsning motstand:
Andre
Temperaturmåling RTD:
nei
Temperaturmåling:
nei
Temperaturmåling TC:
nei
Minste oppløsning temperatur:
Andre
Kapasitetsmåling:
nei
Minste oppløsning kapasitet:
Andre
Frekvensmåling:
Ja
Maks. Frekvensmåleområde:
0,5 kHz
Minste oppløsning frekvens:
Andre
Motstandtest/diodetest:
Ja
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0...0 MOhm
Nominell prøvespenning 10V:
nei
Nominell prøvespenning 50V:
nei
Merketestspenning 100 V:
nei
Merketestspenning 250 V:
nei
Merketestspenning 500 V:
nei
Merketestspenning 1000 V:
nei
Kabellengdemåling:
nei
Ledningssymmetritest for totrådstilkobling a-b-E:
nei
Effekt og energimåling:
nei
Overharmonisk analyse / Power quality:
nei
Med nivåmåling (dB):
nei
Relativ verdimåling:
nei
Induktivitetsmåling:
nei
Måling av ledningsevne:
nei
Kontinuitetstest:
nei
Momentanverdilagring:
nei
Maksimumsverdi lagring:
nei
Minimumsverdi lagring:
nei
Toppverdiminne:
nei
Virkelig RMS-måling:
nei
Tidsintervallmåling:
nei
Turtallsmåling:
nei
Datalogger:
nei
Grensesnitt:
nei
Bluetooth-grensesnitt:
nei
Infrarød-grensesnitt:
nei
Sikringsautomat:
nei
Målekretskategori:
CAT IV
Maks. Spenning målekretskategori:
1000 V
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Stort lettlest display. CAT IV 1000 V sikkerhetsnivå.
Er egnet for å ta målinger på hybrid og elektriske biler samt for solenergianlegg.
Måleområde: 3-1000V AC (TRMS/RMS) og 4-1400V DC.
Motstandsmåling 1-1999Ω.
Frekvensmåling: 0-1000Hz.
FI/RCD test: 30mA ved 230V AC.
EN 61243-3:2010 Standard.
5 års garanti.


