Haze Battery Co LTD - Blybatteri 12volt 3,0ah lukket - 75120033

KopierKopier
Haze Battery Co LTD - Blybatteri 12volt 3,0ah lukket

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelsesbetegnelse - Andre

  • Nominell spenning - 12 V

  • Kapasitet - 3000 mAh

  • IEC-betegnelse - Andre

  • Andre betegnelser - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7048967512337

Elnummer

6210207

Leverandørens varenummer

75120033

Typebeskrivelse

6210207

Størrelsesbetegnelse:

Andre

Nominell spenning:

12 V

Kapasitet:

3000 mAh

IEC-betegnelse:

Andre

Andre betegnelser:

Andre

Antall celler:

6

Modell / utførelse:

Andre

Lengde:

133,5 mm

Høyde inkl. poler:

67 mm

Bredde:

67 mm

Batteripakke:

nei

Egnet for EX-applikasjoner:

nei

Plastkapsling:

Ja

Omgivelsestemperatur:

-20...50 °C

Egnet for hurtiglading:

nei

Vekt:

1420 g

Backup batteri for alarm og sikkerhet med forventet levetid på 3-5 år