Haze Battery Co LTD - Blybatteri 12volt 5ah lukket - 7515050

KopierKopier
Haze Battery Co LTD - Blybatteri 12volt 5ah lukket

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelsesbetegnelse - Andre

  • Nominell spenning - 12 V

  • Kapasitet - 5000 mAh

  • IEC-betegnelse - Andre

  • Andre betegnelser - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7048967515055

Elnummer

6210208

Leverandørens varenummer

7515050

Typebeskrivelse

6210208

Størrelsesbetegnelse:

Andre

Nominell spenning:

12 V

Kapasitet:

5000 mAh

IEC-betegnelse:

Andre

Andre betegnelser:

Andre

Antall celler:

6

Modell / utførelse:

Andre

Lengde:

90 mm

Høyde inkl. poler:

70 mm

Bredde:

107 mm

Batteripakke:

nei

Egnet for EX-applikasjoner:

nei

Plastkapsling:

Ja

Omgivelsestemperatur:

-20...50 °C

Egnet for hurtiglading:

nei

Vekt:

1680 g

Backup batteri for alarm og sikkerhet med forventet levetid på 3-5 år