Haze Battery Co LTD - Blybatteri 6volt 1,3ah lukket - 7506014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 6 V
Kapasitet - 1300 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7048967506015
Elnummer
6210201
Leverandørens varenummer
7506014
Typebeskrivelse
6210201
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
6 V
Kapasitet:
1300 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
3
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
98 mm
Høyde inkl. poler:
25 mm
Bredde:
56 mm
Batteripakke:
nei
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
-20...50 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
300 g