Heimgard Technologies AS - Elektronisk Dørlås Smart m/Fingeravtrykk - 123200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Matespenningsområde - 4,5...4,5 V
Spenningstype - DC
Maks antall dører per kontroller - 1
Styreenhet - Driftsprogramvare eller DIP-brytere
Integrert strømforsyning - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090026462473
Elnummer
6203527
Leverandørens varenummer
123200
Typebeskrivelse
6203527
Matespenningsområde:
4,5...4,5 V
Spenningstype:
DC
Maks antall dører per kontroller:
1
Styreenhet:
Driftsprogramvare eller DIP-brytere
Integrert strømforsyning:
Ja
Kontrollere kan kobles til:
Ja
Antall tilkoblinger, trykknapper:
12
Antall manuelt betjente detektorer:
4
Antall tilkoblinger USB:
1
Driftstemperaturområde:
-35...50 °C
Inneholder kommunikasjonsmodul:
Ja
med kasse:
Ja
Bredde:
60 mm
Lengde:
220 mm
Høyde:
24 mm


