Heimgard Technologies AS - Heimgard Hub 4G - Smarthus Hub - 118361
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Zigbee
Modell / utførelse - Radiogrensesnitt, produsentbestemt
Monteringsmetode - Andre
Protokoll - TCP/IP
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090026460998
Elnummer
6401444
Leverandørens varenummer
118361
Typebeskrivelse
Smart hub
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Zigbee
Modell / utførelse:
Radiogrensesnitt, produsentbestemt
Monteringsmetode:
Andre
Protokoll:
TCP/IP
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Kan oppdateres:
Ja
Driftsspenningsområde:
100...240 V
Spenningstype:
AC/DC
Radiogrensesnitt:
Ja
Infrarød-grensesnitt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20