Heimgard Technologies AS - Heimgard Hub - Smarthus Hub - 120023
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Zigbee
Modell / utførelse - Radiogrensesnitt, produsentbestemt
Monteringsmetode - Andre
Protokoll - TCP/IP
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090026460967
Elnummer
6401447
Leverandørens varenummer
120023
Typebeskrivelse
Smarthus
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Zigbee
Modell / utførelse:
Radiogrensesnitt, produsentbestemt
Monteringsmetode:
Andre
Protokoll:
TCP/IP
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Radiogrensesnitt:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20