Heimgard Technologies AS - Innendørs Sirene 230V m/Batteribackup - 126241
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Hvit
Lydstyrke - 70 dB
Merkespenning - 4,8...4,8 V
Strømtype - AC
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090026462435
Elnummer
6203531
Leverandørens varenummer
126241
Typebeskrivelse
6203531
Kapslingsfarge:
Hvit
Lydstyrke:
70 dB
Merkespenning:
4,8...4,8 V
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Kapslingsmateriale:
Plast
Radiostyrt:
nei
Beskytter hjemmet ditt med en kraftig lyd for å skremme bort ubudne gjester, samt varsle de i nærheten som en del av alarmoppsettet. Sirenen fungerer også som en signalforsterker for Zigbee-nettverket ditt.