Heimgard Technologies AS - Innendørs HD Overvåkningskamera V2 - 125003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Standard (fast)
Trusselbeskyttelse - 1080
Med objektiv - nei
Type grensesnitt - WiFi
Protokoll - TCP/IP
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090026460592
Elnummer
6300134
Leverandørens varenummer
125003
Typebeskrivelse
6300134
Modell / utførelse:
Standard (fast)
Trusselbeskyttelse:
1080
Med objektiv:
nei
Type grensesnitt:
WiFi
Protokoll:
TCP/IP
Støtteprotokoll for Z-Wave:
Farge
Med IR lampe:
Ja
Vandalbeskyttelse:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Horisontalt dekningsfelt:
112...112 °
Vertikalt dekningsfelt:
58...58 °
Matespenningsområde:
110...240 V
Spenningstype:
AC/DC
Farge:
Hvit
Høyde:
106,6 mm
Bredde:
68 mm
Dybde:
33 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei