Heimgard Technologies AS - Smart LED Dimmer 2pol skjult montering - 128848
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Radio
Dimming fasepåsnitt - nei
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal
Monteringsmetode - Innbygning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090026000149
Elnummer
1400251
Leverandørens varenummer
128848
Typebeskrivelse
1400251
Betjeningsmåte:
Radio
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Universal
Monteringsmetode:
Innbygning
Merkespenning:
100...240 V
Nominell effekt resistiv last:
20...400 W
Monteringsarrangement:
Basiselement
Antall moduler (ved modulbygging):
3
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Frekvensområde:
50...60 Hz
Nominell effekt induktiv last:
20...200 VA
Nominell effekt kapasitativ last:
3...200 VA
Maks. bryteeffekt LED:
200 W
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Forsinkelse på generatorinngang:
1,5...2,5 mm²
Enhet bredde:
45,5 mm
Enhet høyde:
45 mm
Enhet dybde:
20,3 mm
Min. dybde på apparatboks:
20,3 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei