Heimgard Technologies AS - Smart Lyspære LED E27 Varm til Kald A60 - 121063
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 8,5...8,5 W
Lysstrøm - 806...806 lm
Lampeform - Pæreform
Sokkel - E27
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090026461582
Elnummer
3200827
Leverandørens varenummer
121063
Typebeskrivelse
Smartpære
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
8,5...8,5 W
Lysstrøm:
806...806 lm
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...6500 K
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel:
Opalfarget
Strålevinkel:
230...230 °
Diameter:
60 mm
Lengde:
110 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8,5 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


