Heimgard Technologies AS - Smartplugg 3000W 13A Schuko - 117416
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stickpropp jordad (Typ F, CEE 7/4)
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Farge - Hvit
Antall poler - 2
Merkestrøm - 13 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090026460899
Elnummer
1502949
Leverandørens varenummer
117416
Typebeskrivelse
Smartplugg
Modell / utførelse:
Stickpropp jordad (Typ F, CEE 7/4)
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Farge:
Hvit
Antall poler:
2
Merkestrøm:
13 A
Materiale:
Plast
Uttaksvinkel:
Rett
Tilkoblingsteknikk:
Andre
Nominell spenning:
230 V
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Pluggadapter:
Ja