Heimgard Technologies AS - Trådløst Bryterpanel 2 Knapper Hvit - 120905
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Radiofrekvens - 2400 MHz
Rekkevidde - 30 m
Antall kommandoer - 2
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Radiotrykkknapp for innfelt montasje - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090026461100
Elnummer
4512802
Leverandørens varenummer
120905
Typebeskrivelse
4512802
Radiofrekvens:
2400 MHz
Rekkevidde:
30 m
Antall kommandoer:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Radiotrykkknapp for innfelt montasje:
Ja
Radiosender for utenpåliggende montasje:
Ja
Tastaturdeksel:
nei
Strømforsyning:
Batteri
Med Heimgard-appen kan du enkelt koble funksjoner til veggbrytere. På den måten kan du styre belysning, regulere inneklima, og mye mer ved hjelp av knapper akkurat som du er vant til - bare smartere. Ikke alle er komfortable med automatisering av lys- og varmestyring, eller at man må opp med mobilen for å sette på viften på badet. Bryterpaneler senker terskelen for å ta i bruk smarthus og gjør det enklere for skeptikeren å se verdien i moderne smarthusteknologi.


