Heimgard Technologies AS - Trådløst Kodepanel for Alarm Hvit - 122759
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Frontmontering
Spenningstype - DC
Matespenningsområde - 3...3 V
Antall tegn per linje - 3
Antall linjer - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090026460202
Elnummer
6203525
Leverandørens varenummer
122759
Typebeskrivelse
6203525
Monteringsmetode:
Frontmontering
Spenningstype:
DC
Matespenningsområde:
3...3 V
Antall tegn per linje:
3
Antall linjer:
4
Fritt programmerbart display:
Ja
Kommunikasjonsmedium trådløs:
Ja
Kommunikasjonsmedium glassfiber:
nei
Kommunikasjonsmedium kobber:
nei
Mulighet for å konfigurere regulator:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonssikker:
nei
Med monteringssett:
Ja
Med PC-tilkobling:
nei
Bredde:
86 mm
Høyde:
86 mm
Dybde:
19 mm


