Heimgard Technologies AS - Trådløs PIR Bevegelsessensor - 117348

KopierKopier
Heimgard Technologies AS - Trådløs PIR Bevegelsessensor

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Zigbee

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Bussystem KNX-Radio - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090026460837

Elnummer

4512840

Leverandørens varenummer

117348

Typebeskrivelse

Bevegelsessensor

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Zigbee

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Monteringsmetode:

Påvegg

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Busstilkobling inkludert:

nei

Omformer inngang:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Husdyrimmun:

Ja

Trappehusovervåkning:

Ja

Synsvinkel:

nei

Antall bodyer:

nei

DALI-2 sertifisert:

nei

Optimal montasjehøyde:

1,8 m

Se for deg at du står opp om natten og lyset automatisk slås på med 20%, slik at du kan føle deg mer komfortabel. Sensoren registrerer også bevegelse, utløser en alarm når du ikke er hjemme og sender varsler til appen din.