HELKAMA BICA - KJAAM-HF 8x(2+1)x0,5+0,5 - 83106741

KopierKopier
HELKAMA BICA - KJAAM-HF 8x(2+1)x0,5+0,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere - 16

  • Antall snodde elementer - 8

  • Langsgående vanntetthet - nei

  • Tverrgående vanntetthet - nei

  • Beskyttende kappe - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044776430742

Elnummer

1010697

Leverandørens varenummer

83106741

Typebeskrivelse

SKJERMET PARKABEL H.FRI 8 PAR

Antall ledere:

16

Antall snodde elementer:

8

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Ledere av flertrådet fortinnet kobber. Isolasjon av polyetylen. 2 ledere er snodd sammen med en bileder med folieskjerm. Parene er igjen snodd sammen under en felles folieskjerm med bileder. Ytterkappe i flammehemmende og halogenfri polyolefin. Farge lysegrå. Fargekode på ledere: rød/blå. Nummermerking på tapen på lederparene. Typiske bruksområder er innen prosessindustri, papirindustrien, lyd og bilde